Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.100.0024 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 24 mm L, 10 mm Pin Dia., 50PK | CD2LRY 53GH70

GRAINGER M39080.100.0024 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 24 mm L, 10 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Articol: CD2LRY Model: M39080.100.0024Crucea Ref: 53GH70
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
€69.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
Lungime24mm
Toleranță la lungime+/- 0.26mm
Diametru nominal10mm
Pin Dia.10.000mm
Tip PinDiblă standard
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.100.0024 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 24 mm L, 10 mm diametru știft, 50PK
€69.72 /ambalaj