Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.120.0120 Diblură Oțel 12 X 120Mm, 10PK | AH7WWM 38DU03

GRAINGER M39080.120.0120 Diblur din oțel 12 X 120 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AH7WWM Model: M39080.120.0120Crucea Ref: 38DU03
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
€85.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime120mm
Diametru nominal12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0773
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.120.0120 Diblur din oțel 12 X 120 mm, 10 buc
€85.69 /ambalaj