Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.100.0028 Diblură Oțel 10 X 28Mm, 25PK | AH7WYE 38DU42

GRAINGER M39090.100.0028 Diblur din oțel 10 X 28 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AH7WYE Model: M39090.100.0028Crucea Ref: 38DU42
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
€47.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime28mm
Diametru nominal10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.100.0028 Diblur din oțel 10 X 28 mm, 25 buc
€47.94 /ambalaj