VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 Masă de ridicare cu foarfecă, 6000 lb., Dimensiune 48 x 48 inci, Galben, 460 V, 3 faze, Oțel | AG8CZZ

VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 Masă de ridicare cu foarfecă, 6000 lb., Dimensiune 48 x 48 inci, galben, 460 V, trifazic, oțel

În stoc
Articol: AG8CZZ Model: UNI-4848-6-YEL 460-3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,387.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate6000 lbs.
CuloriGalben
Frecvență60 Hz
Înălţime20 "
Hz60
Lungime51 1 / 2 "
Înălțimea nivelului8"
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare40 grade
CP motor2 CP
Fază3
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului48 "
Unitate de alimentareIntern
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 371.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)131.45
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriLungimeFazăLățimea peronuluiUnitate de alimentareVoltajPreț
VESTIL UNI-2448-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Intern460V AC€7,544.81
VESTIL UNI-3648-2-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 2000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, galben | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Galben51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,089.34
VESTIL UNI-3648-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, albastru | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,700.73
VESTIL UNI-3648-4-YEL Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, galben | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Galben51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,919.03
VESTIL UNI-4848-2-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 2000 lb., Dimensiune 48 x 48 inch, galben | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Galben51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,238.37
VESTIL UNI-4848-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 48 x 48 inci, albastru | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,848.06
VESTIL UNI-4848-4-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 4000 lb., Dimensiune 48 x 48 inch, galben | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Galben51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,848.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 Masă de ridicare cu foarfecă, 6000 lb., Dimensiune 48 x 48 inci, galben, 460 V, trifazic, oțel
€11,387.61 /unitate