Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.130.0100 Știft cu arc 13X100Mm Grosime perete 2.50Mm, 10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 Știft cu arc 13X100Mm Grosime perete 2.50Mm, 10PK

În stoc
Articol: AH7XFV Model: M39100.130.0100Ref. cruce: 38DW19 / 176J27
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
€108.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)13.50-13.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului8.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime100ft
Diametru nominal13mm
În afara Dia.13mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui2.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1808
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.130.0100 Știft cu arc 13X100Mm Grosime perete 2.50Mm, 10PK
€108.97 /ambalaj