Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.200.0095 Știft cu arc cu fante 20X95Mm, 5PK | AH7XGT 38DW40

GRAINGER M39100.200.0095 Știft cu arc cu fante 20X95mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7XGT Model: M39100.200.0095Crucea Ref: 38DW40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€188.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)20.50-20.90mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului12.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)3mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime95mm
Diametru nominal20mm
În afara Dia.20 mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui4.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7191
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.200.0095 Știft cu arc cu fante 20X95mm, 5PK
€188.19 /ambalaj