Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.055.0020 Cheie paralelă C45K Oțel 5 X 5 X 20Mm, 50PK | AH7XJM 38DW81

GRAINGER M39250.055.0020 Cheie paralelă C45K oțel 5 X 5 X 20 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XJM Model: M39250.055.0020Crucea Ref: 38DW81
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
€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime20ft
MaterialOțel C45K
Mărimea5 x 5 x 20mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.184
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.055.0020 Cheie paralelă C45K oțel 5 X 5 X 20 mm, 50 buc.
€29.94 /ambalaj