Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.108.0045 Cheie paralelă C45K Oțel 10 X 8 X 45Mm, 25PK | AH7XMK 38DX49

GRAINGER M39250.108.0045 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 45 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XMK Model: M39250.108.0045Crucea Ref: 38DX49
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
€72.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime45mm
MaterialOțel C45K
Mărimea10 x 8 x 45mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6696
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.108.0045 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 45 mm, 25 buc.
€72.94 /ambalaj