Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.212.0140 Cheie paralelă C45K Oțel 20 X 12 X 140Mm, 10PK | AH7XQZ 38DY32

GRAINGER M39250.212.0140 Cheie paralelă C45K oțel 20 X 12 X 140 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XQZ Model: M39250.212.0140Crucea Ref: 38DY32
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
€165.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime140mm
MaterialOțel C45K
Mărimea20 x 12 x 140mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5398
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.212.0140 Cheie paralelă C45K oțel 20 X 12 X 140 mm, 10 buc.
€165.71 /ambalaj