Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.160.0080 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M12 x 1.75 mm | AG2KNN 31KG80

GRAINGER M51044.160.0080 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M12 x 1.75 mm

În stoc
Articol: AG2KNN Model: M51044.160.0080Ref. cruce: 31KG80 / 163V44
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
€52.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24.33mm
Inaltimea capului11mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului16mm
Umăr Dia.16mm
Lungimea umărului80mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1764
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.160.0080 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M12 x 1.75 mm
€52.70 /unitate