Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51090.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 grad A2 inox simplu, 100 buc | AH7XWV 38DZ95

GRAINGER M51090.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 grad A2 inox simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7XWV Model: M51090.040.0001Crucea Ref: 38DZ95

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime2.2mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0567
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51090.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 grad A2 inox simplu, 100 buc.
€11.31 /ambalaj