Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51090.050.0001 Hex Nut M5 x 0.80 Grade A2 Ss Plain, 100PK | AH7XWW 38DZ96

GRAINGER M51090.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 grad A2 inox simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7XWW Model: M51090.050.0001Crucea Ref: 38DZ96

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime2.7mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51090.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 grad A2 inox simplu, 100 buc.
€11.02 /ambalaj