Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51230.120.0020 Set Screw A2 Stainless Steel M12 X 1.75Mm Dog 20Mm, 50PK | AG2JNX 31KA07

GRAINGER M51230.120.0020 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm câine 20 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JNX Model: M51230.120.0020Crucea Ref: 31KA07
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
€58.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală20mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51230.120.0020 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm câine 20 mm, 50 buc.
€58.10 /ambalaj