Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.016.0003 Șurub de fixare M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK | AH3EPK 31KA22

GRAINGER M51240.016.0003 Șurub de fixare M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK

În stoc
Element: AH3EPK Model: M51240.016.0003Crucea Ref: 31KA22
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
€64.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității0.7mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală3mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM1.6 X 0.35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.016.0003 Șurub de fixare M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK
€64.55 /ambalaj