Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.100.0020 Set Screw Stainless Steel M10 X 1.50Mm Flat 20Mm, 50PK | AG2JRJ 31KA65

GRAINGER M51240.100.0020 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M10 X 1.50 mm plat 20 mm, 50 buc.

În stoc
Post: AG2JRJ Model: M51240.100.0020Crucea Ref: 31KA65
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
€38.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală20mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.100.0020 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M10 X 1.50 mm plat 20 mm, 50 buc.
€38.87 /ambalaj