Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51250.100.0060 Set Screw Stainless Steel M10 X 1.50Mm Cone 60Mm, 50PK | AG2JWQ 31KC65

GRAINGER M51250.100.0060 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M10 X 1.50 mm Con 60 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JWQ Model: M51250.100.0060Crucea Ref: 31KC65
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
€186.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală60mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2996
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51250.100.0060 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M10 X 1.50 mm Con 60 mm, 50 buc.
€186.96 /ambalaj