Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51260.025.0004 Șurub de fixare M2.5 X 0.45Mm 4Mm Lungime, 100PK | AH3EXN 31KK52

GRAINGER M51260.025.0004 Șurub de fixare M2.5 X 0.45 mm 4 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AH3EXN Model: M51260.025.0004Crucea Ref: 31KK52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității1.3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală4mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51260.025.0004 Șurub de fixare M2.5 X 0.45 mm 4 mm lungime, 100 buc.
€23.98 /ambalaj