Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51320.060.0020 Șurub mecanic oval M6 X 1 X 20 Lungime, 100PK | AG2KQR 31KH60

GRAINGER M51320.060.0020 Șurub mecanic oval M6 X 1 X 20 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AG2KQR Model: M51320.060.0020Ref. cruce: 31KH60 / 127N36
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
€37.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.11mm
Inaltimea capului1.5mm
Tip capOval
Lungime20ft
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4743
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51320.060.0020 Șurub mecanic oval M6 X 1 X 20 Lungime, 100PK
€37.99 /ambalaj