Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55300.050.0016 Șurub plat M5 X 0.80 X 16 Lungime, 25PK | AG2KRF 31KJ09

GRAINGER M55300.050.0016 Șurub plat M5 X 0.80 X 16 Lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2KRF Model: M55300.050.0016Crucea Ref: 31KJ09
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
€11.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.9.2mm
Tip capPlat
Lungime16
MaterialOțel inoxidabil A4
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101526 psi
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0603
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55300.050.0016 Șurub plat M5 X 0.80 X 16 Lungime, 25 buc.
€11.14 /ambalaj