Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MSPII0-400250-100P Machine Screw, #4-40 Thread, 1/4 Inch Length, Steel, 0.018 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UPJ 1PXZ1

GRAINGER MSPII0-400250-100P Șurub de mașină, filet #4-40, lungime 1/4 inchi, oțel, grosime șaibe de 0.018 inchi, 100 uc.

În stoc
Articol: CG9UPJ Model: MSPII0-400250-100PCrucea Ref: 1PXZ1
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
€12.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Material de spălatC1050-C1065 Oțel
Șaibă OD0.23 în
Grosimea saibei0.018 în
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MSPII0-400250-100P Șurub de mașină, filet #4-40, lungime 1/4 inchi, oțel, grosime șaibe de 0.018 inchi, 100 uc.
€12.62 /ambalaj