Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01000.056.0350 Hex Head Cap Screw 9/16-12X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8MXF 38WK39

GRAINGER N01000.056.0350 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X3-1/2 oțel grad 5 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8MXF Model: N01000.056.0350Crucea Ref: 38WK39
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
€30.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2699
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01000.056.0350 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X3-1/2 oțel grad 5 simplu, 10 buc.
€30.14 /ambalaj