Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01060.100.0250 Hex Head Cap Screw 1-14X2-1/2 5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NHF 38WM71

GRAINGER N01060.100.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-14X2-1/2 5 Oțel grad 5 placat cu zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8NHF Model: N01060.100.0250Crucea Ref: 38WM71
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
€48.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01060.100.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-14X2-1/2 5 Oțel grad 5 placat cu zinc, 5 buc.
€48.16 /ambalaj