Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01100.031.0001 Piuliță hexagonală 5/16-18 oțel grad 5 simplă, 100 buc | AH8UFD 38ZR76

GRAINGER N01100.031.0001 Piuliță hexagonală 5/16-18 oțel grad 5 simplă, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UFD Model: N01100.031.0001Crucea Ref: 38ZR76
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
€48.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Înălţime17 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01100.031.0001 Piuliță hexagonală 5/16-18 oțel grad 5 simplă, 100 buc.
€48.07 /ambalaj