Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01300.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 Grad 5 placată cu zinc, 50 buc | AH8UGD 38ZR99

GRAINGER N01300.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 Grad 5 zincată, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UGD Model: N01300.050.0001Crucea Ref: 38ZR99
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
€49.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01300.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 Grad 5 zincată, 50 buc.
€49.65 /ambalaj