Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.037.0087 Hex Head Cap Screw 3/8-16X7/8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UGW 38ZT16

GRAINGER N04100.037.0087 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X7/8 oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Articol: AH8UGW Model: N04100.037.0087Cruce Ref: 38ZT16
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
€25.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime7 / 8 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8978
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.037.0087 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X7/8 oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€25.17 /ambalaj