Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.043.0700 Hex Head Cap Screw 7/16-14X7 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UXC 38ZW32

GRAINGER N04100.043.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X7 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8UXC Model: N04100.043.0700Crucea Ref: 38ZW32
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
€23.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime7"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6844
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.043.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X7 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€23.22 /ambalaj