Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 Oțel grad 8 simplu, 10 buc | AH8UXX 38ZW50

GRAINGER N04100.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8UXX Model: N04100.056.0225Crucea Ref: 38ZW50
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
€25.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€25.91 /ambalaj