Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc | AH8UYA 38ZW53

GRAINGER N04100.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Element: AH8UYA Model: N04100.056.0375Crucea Ref: 38ZW53

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.056.0375 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€42.12 /ambalaj