Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.062.1400 Hex Head Cap Screw 5/8-11x14 Steel Grade 8 Plain | AH8UYK 38ZW62

GRAINGER N04100.062.1400 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11x14 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8UYK Model: N04100.062.1400Crucea Ref: 38ZW62
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
€25.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime14 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.062.1400 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11x14 Oțel grad 8 simplu
€25.65 /unitate