Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.112.0700 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x7 Oțel grad 8 simplu | AH8UZX 38ZW96

GRAINGER N04100.112.0700 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x7 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8UZX Model: N04100.112.0700Crucea Ref: 38ZW96
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
€35.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime7"
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0436
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.112.0700 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x7 Oțel grad 8 simplu
€35.36 /unitate