Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.031.0550 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 25BUC | AH8HPG 38TP19

GRAINGER N04104.031.0550 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 25 buc.

În stoc
Element: AH8HPG Model: N04104.031.0550Crucea Ref: 38TP19

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€60.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime5.5 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.409
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.031.0550 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 25 buc.
€60.68 /ambalaj