Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.037.0050 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 50PK | AH8HJZ 38TN19

GRAINGER N04104.037.0050 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 50PK

În stoc
Element: AH8HJZ Model: N04104.037.0050Cruce Ref: 38TN19
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
€27.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6597
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.037.0050 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 50PK
€27.59 /ambalaj