Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.043.0300 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3 Oțel Grad 8 Galben zinc, 10PK | AH8HQD 38TP39

GRAINGER N04104.043.0300 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3 Oțel grad 8 Galben zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AH8HQD Model: N04104.043.0300Crucea Ref: 38TP39

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime3"
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6381
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.043.0300 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3 Oțel grad 8 Galben zinc, 10 buc.
€23.57 /ambalaj