Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.075.0275 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HTB 38TP83

GRAINGER N04104.075.0275 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X2-3/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HTB Model: N04104.075.0275Crucea Ref: 38TP83
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
€31.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0021
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.075.0275 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X2-3/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.
€31.15 /ambalaj