Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0150 Șurub cu cap hexagonal 1-8X1-1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 5PK | AH8UHK 38ZT29

GRAINGER N04104.100.0150 Șurub cu cap hexagonal 1-8X1-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Element: AH8UHK Model: N04104.100.0150Cruce Ref: 38ZT29
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
€50.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3689
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0150 Șurub cu cap hexagonal 1-8X1-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€50.37 /ambalaj