Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0400 Hex Head Cap Screw 1-8X4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HUC 38TR08

GRAINGER N04104.100.0400 Șurub cu cap hexagonal 1-8X4 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HUC Model: N04104.100.0400Crucea Ref: 38TR08

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€87.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime4"
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5448
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0400 Șurub cu cap hexagonal 1-8X4 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€87.05 /ambalaj