Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34140.018.0610 Nit oarbă 3/16 inch X 0.825 inch, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Nit oarbă 3/16 inch X 0.825 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AH3KBL Model: U34140.018.0610Ref. cruce: 32ML75 / 163Z25
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
€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#11
Calitate30
Grip Range0.501 - 0.625 "
Cap Dia.0.335 - 0.361 "
Inaltimea capului0.053 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Număr610
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.825 "
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)540 lbs.
StilNitu orb
Forța de tracțiune680 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2546
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Nit oarbă 3/16 inch X 0.825 inch, 250 buc.
€29.94 /ambalaj