Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0950 Șurub cu cap hexagonal 1-8x9-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8VDW 38ZX88

GRAINGER N04104.100.0950 Șurub cu cap hexagonal 1-8x9-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Articol: AH8VDW Model: N04104.100.0950Crucea Ref: 38ZX88
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
€58.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime9.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0526
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0950 Șurub cu cap hexagonal 1-8x9-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc
€58.18 /unitate