Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.125.0900 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x9 Steel Grade 8 Yellow Zinc | AH8VEY 38ZY14

GRAINGER N04104.125.0900 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x9 Oțel Grad 8 Galben Zinc

În stoc
Element: AH8VEY Model: N04104.125.0900Crucea Ref: 38ZY14
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
€63.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime9"
Min. Lungimea firului3"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.125.0900 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-7x9 Oțel Grad 8 Galben Zinc
€63.51 /unitate