Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04120.037.0001 Hex Nut 3/8-16 Grade 8 Steel Plain, 100PK | AH8UHR 38ZT35

GRAINGER N04120.037.0001 Piuliță hexagonală 3/8-16 oțel grad 8 simplă, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UHR Model: N04120.037.0001Cruce Ref: 38ZT35
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
€198.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime21 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04120.037.0001 Piuliță hexagonală 3/8-16 oțel grad 8 simplă, 100 buc.
€198.08 /ambalaj