Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04120.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11 oțel grad 8 simplă, 25 buc | AH8UHW 38ZT39

GRAINGER N04120.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11 oțel grad 8 simplă, 25 buc.

În stoc
Element: AH8UHW Model: N04120.062.0001Cruce Ref: 38ZT39
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
€26.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime35 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8258
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04120.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11 oțel grad 8 simplă, 25 buc.
€26.27 /ambalaj