Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.056.0600 Hex Head Cap Screw 9/16-18X6 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8HVK 38TR38

GRAINGER N04160.056.0600 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X6 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HVK Model: N04160.056.0600Crucea Ref: 38TR38
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
€35.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0269
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.056.0600 Șurub cu cap hexagonal 9/16-18X6 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€35.77 /ambalaj