Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.075.0325 Hex Head Cap Screw 3/4-16X3-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGY 38ZY60

GRAINGER N04160.075.0325 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X3-3/4 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8VGY Model: N04160.075.0325Crucea Ref: 38ZY60
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
€41.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.075.0325 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X3-3/4 8 Oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€41.08 /ambalaj