Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.087.0002 Piuliță hexagonală 7/8-14 oțel grad 8 simplă, 10 buc | AH8UKE 38ZT74

GRAINGER N04180.087.0002 Piuliță hexagonală 7/8-14 oțel grad 8 simplă, 10 buc.

În stoc
Element: AH8UKE Model: N04180.087.0002Cruce Ref: 38ZT74
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
€36.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.087.0002 Piuliță hexagonală 7/8-14 oțel grad 8 simplă, 10 buc.
€36.32 /ambalaj