Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.043.0250 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 10PK | AH8HXP 38TR88

GRAINGER N04360.043.0250 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8HXP Model: N04360.043.0250Crucea Ref: 38TR88
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
€23.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5427
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.043.0250 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.
€23.41 /ambalaj