Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.043.0600 Hex Head Cap Screw 7/16-20X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8HXW 38TR94

GRAINGER N04360.043.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X6 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HXW Model: N04360.043.0600Crucea Ref: 38TR94

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€36.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.043.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X6 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.
€36.02 /ambalaj