Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.050.0600 Hex Head Cap Screw 1/2-20X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8HYH 38TT06

GRAINGER N04360.050.0600 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X6 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HYH Model: N04360.050.0600Crucea Ref: 38TT06
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
€39.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8186
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.050.0600 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X6 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.
€39.52 /ambalaj