Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12X2-1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 5PK | AH8ULC 38ZT95

GRAINGER N04360.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Element: AH8ULC Model: N04360.112.0250Cruce Ref: 38ZT95
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
€153.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.381
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.112.0250 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€153.14 /ambalaj