Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 8 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8VMD 38ZZ61

GRAINGER N04360.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc

În stoc
Articol: AH8VMD Model: N04360.112.0450Crucea Ref: 38ZZ61
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
€35.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7263
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-12x4-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc
€35.67 /unitate