Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P21R-PH050R-14 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, 1000 lb, diametru roți de 5 inchi

În stoc
Articol: CE9FMQ Model: P21R-PH050R-14Crucea Ref: 55KC20
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
€30.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Culoarea nucleuluiNegru
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Lungimea butucului2 3 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2-5/8" x 3-5/8"
Rating de încărcare1000 lb
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare6 1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3"
Raza pivotantăNiciunul - Caster rigid
Tip roatăFlat-Free
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorArticolRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorLățimea roțiiPreț
GRAINGER 493W82 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 225 lbs, diametru roți de 3 inchi | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"Rola de placă rigidă225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "€21.86
GRAINGER P21R-PH080R-14 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 1250 lbs, diametru roți de 8 inchi | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1250 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€45.15
Rolă pentru plăci sanitare, OPROBAT GRAINGER P21R-PH060R-14, rigidă, fenolică, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, 6 inch Dia. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Placă turnătoare1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"€34.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P21R-PH050R-14 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, 1000 lb, diametru roți de 5 inchi
€30.78 /unitate